Motores Eléctricos Siemens Premium Efficiency 21 Plus - 15 HP

Motores Eléctricos Siemens Premium Efficiency 21 Plus - 15 HP

(2) Motores Eléctricos Siemens Premium Efficiency 21 Plus - 15 HP. S/N: 2726380001 y 2726380001-2. Tipo: RGZESD. Número de pedido: 1LA92542YK60. Especificaciones del motor: 3530 rpm, 460 V, 17 amperios, 60 Hz, trifásico. Cuadro: 254T. Clase Insul: F. Diseño Nema: B. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPCO411.2a
  • Fabricante: Siemens
  • Número de serie: 2726380001 and 2726380001-2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: SIEMENS
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 3530
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 17
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 254T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Motores Eléctricos Siemens Premium Efficiency 21 Plus - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente