Motores eléctricos: varios

Motores eléctricos: varios

Motor Emod de 20 CV, 1750 RPM, 480 V.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC1078-02
  • Fabricante: Emod
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Emod Motors
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 480
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motores eléctricos: varios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente