Motores homogeneizadores

Motores homogeneizadores

Motores Homogeneizador VEM DINEN 60034-1/11.95, 7.5 hp /5.5 460 voltios, 9.5A, 1150 rpm 60 HZ.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GO98999a.1a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: VEM
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 1150
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 9.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motores homogeneizadores
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente