Motores Reeves XV

Motores Reeves XV

Motodrives Reeves XV, tamaño D222, id #30353325-YN, 2 caballos de fuerza con 100 rpm máximas y relación de transmisión de 20 rpm mínimas 31,4.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME23
  • Fabricante: Reeves
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reeves
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 100
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motores Reeves XV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente