Motores SEW-Eurodrive

Motores SEW-Eurodrive

(2) Motores SEW-Eurodrive, 7,5 caballos de fuerza, sección transportadora y tolva de acero inoxidable.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MF-452.1a
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motores SEW-Eurodrive
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente