Motores y engranajes de tornillo Krauss Maffei

Motores y engranajes de tornillo Krauss Maffei

2001 Motor y engranajes de tornillo Krauss Maffei. Tipo: FZ251.3-V-FQD16, GETRIEBE-KM-NR. Motor eléctrico Oswald: 3350 rpm, 138 amperios, 350 V, 115 Hz. Enfriamiento: Caudal 9L/min. 1 barra máx. 8 barras máx. 25ºC / 77ºF. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MYDM407
  • Fabricante: Krauss Maffei
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Oswald
  • RPM del motor: 3350
  • Voltaje del motor: 350
  • Amperios de motor: 138
  • Hercios del motor (Hz): 115
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 13
Detalles adicionales del producto
Motores y engranajes de tornillo Krauss Maffei
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente