Motor/reductor de engranajes SEW Eurodrive - 7,5 HP

Motor/reductor de engranajes SEW Eurodrive - 7,5 HP

Motor/reductor de engranajes Eurodrive SEW. Modelo: R77A-KS. Motor: SEW 7,5 HP, 230/460V, 18,8/9,4 amperios, 1720 RPM, 60 Hz, trifásico, reductor de engranajes SEW con relación: 5,22, RPM de salida: 329.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SGMPM002.2a
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
  • Modelo: R77A-KS
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Motor/reductor de engranajes SEW Eurodrive - 7,5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente