Motorreductor estadounidense modelo SEP-GWP

Motorreductor estadounidense modelo SEP-GWP

Motorreductores estadounidenses ensamblados Especificaciones del producto: Bastidor: 48-1, Tipo: SEP-GWP, Rpm máximas: 30, Ensamblaje: F-1, Torque de salida: 381, Min: E523/F310/H1178145N.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF21.84
  • Fabricante: US GearMotors
  • Modelo: SEP-GWP
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1,725
  • Amperios de motor: 6.2/3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 11
  • Peso libras): 54
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Motor Tag Plate Not Readable
Motorreductor estadounidense modelo SEP-GWP

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente