Motortronics 400 HP Arranque suave electrónico

Motortronics 400 HP Arranque suave electrónico

Motor Motortronics 400 hp Arranque Suave Electrónico. Modelo MS2-48400-N. Voltaje de suministro 13 ph, 50/60 Hz, 480 VCA, amperios de corriente máx.: 540. Dimensiones totales 31 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMI13
  • Fabricante: Motortronics
  • Modelo: MS2-48400-N
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
  • Fabricante de motores: Motortronics
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 400
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 540
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 45
Detalles adicionales del producto
Motortronics 400 HP Arranque suave electrónico
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente