Motortronics 500 HP Arranque suave 480V

Motortronics 500 HP Arranque suave 480V

Motortronics Inc. Arranque suave de 500 HP. Modelo MS2-48500-NX1. SN 877. Panel del área de refrigeración PP1 - 4, lote de arranque suave 455. 500 hp. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PMI14
  • Fabricante: Motortronics
  • Modelo: MS2-48500-NX1
  • Número de serie: 877
Detalles del arrancador de motor
  • Tipo de control de motor: Compressor Motor Starters
  • Tipo de arranque del motor del compresor: Soft Motor Starter
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • # motores: 0
  • Fabricante de motores: Motortronics
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • Voltaje del motor: 480
  • Amperios de motor: 690
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 42
Detalles adicionales del producto
Motortronics 500 HP Arranque suave 480V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente