Moyno SSQ/AAA - Bomba de desplazamiento positivo 3FC3 (1,5 HP)

Moyno SSQ/AAA - Bomba de desplazamiento positivo 3FC3 (1,5 HP)

Bomba Moyno tipo SSQ/AAA, estructura 3FC3, serie AM26995. La bomba está incompleta. Motor maestro Reliance Duty: 1,5 HP, 230/460 V, 4,2/2,1 amperios, 60 Hz, 1740 RPM. Reliance Electric Gear Reductor relación 6.2 (280 RPM finales).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI024.2
  • Fabricante: Moyno
  • Modelo: SSQ/AAA - 3FC3
  • Número de serie: AM26995
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Relación de transmisión: 6.2
  • RPM de velocidad máxima: 280
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.2/2.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Pump is incomplete
Moyno SSQ/AAA - Bomba de desplazamiento positivo 3FC3 (1,5 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente