O
Haga clic para ver la galería completa (imágenes, videos, hojas de datos)
- Detalles del producto
Mycom 200VSD Rotary Screw Compressor Package (Mycom 200VSD, 200 Hp, 460 V)
Mycom V Series Rotary Screw Compressor Package. Model: 200VSD. Serial No: 2055083. Certified by TomCo2 Oil Separator - National Board: 11. Serial No: 225B. MAWP: 450 PSI @ 300 F. MDMT: -20 F @ 450 PSI. Year Built: 1994
Detalles del producto
- Cantidad en stock: WHB01
- Fabricante: Mycom
- Modelo: 200VSD
- Número de serie: 2055083
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: Mycom
- Modelo de paquete: 200VSD
- Paquete SN: 2055083
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 4,500
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 300
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Mycom
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 200VSD
- Compresor SN: 2055083
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Horas de funcionamiento del compresor: 39,046
- VI Fijo/Variable: Variable
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 06
- Tipo de enfriamiento de aceite: Water
- Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 11
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
- Descripción del micropanel de control: Frick Quantum HD
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,565
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 470/235
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 162
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 110
- Peso libras): 9,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2026
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!