- Detalles del producto
Mycom CR0800-A2 Nut 2 Package Of 8
Mycom Nut 2, Package Of 8. Part No: CR0800-A2.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KSIC246
- Fabricante: Mycom
- Modelo: CR0800-A2
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 1
- Ancho (pulgadas): 1
- Altura (pulgadas): 1
- Peso libras): 1
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









