Mycom F220JS-LI-E-300 Rotary Screw Compressor Package (Mycom 220JS-V, 300 Hp, 460 V)

Mycom F220JS-LI-E-300 Rotary Screw Compressor Package (Mycom 220JS-V, 300 Hp, 460 V)

Mycom J Series Rotary Screw Compressor Package. Model: F220JS-LI-E-300. JOB No: SUJC-0340. Refrigerant/Gas: R-507A. Max Design Pressure: 350 PSIG. Mycom Bare Screw Compressor - Model: 220JS-V, Serial No: 2230083. Design Pressure: 478 PSI. Max Speed(RPM): 4500. Max Swept Volume: 1310.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RPRA02
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: F220JS-LI-E-300
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Mycom
  • Modelo de paquete: F220JS-LI-E-300
  • Orden del paquete: SUJC-0340
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 4,500
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 350
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 220JS-V
  • Compresor SN: 2230083
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 478
  • Año de fabricación del compresor: 2016
  • Horas de funcionamiento del compresor: 44,299
  • VI Fijo/Variable: Variable
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 50661
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Mycom
  • Descripción del micropanel de control: Mycom Micro Control Panel. Model: SUJC 0340, Serial No: L16HCP5P000013, Drawing No: SUJC0340E.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3,575
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 324
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 447TSD
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 140
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 8,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Mycom F220JS-LI-E-300 Rotary Screw Compressor Package (Mycom 220JS-V, 300 Hp, 460 V)