Mycom F6C 6-Cylinder Bare Reciprocating Compressor

Mycom F6C 6-Cylinder Bare Reciprocating Compressor

Mycom 6-Cylinder Bare Reciprocating Compressor. Model: F6C. Serial No: 11529.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PRCA32
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: F6C
  • Número de serie: 11529
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: F6C
  • Compresor SN: 11529
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Mycom F6C 6-Cylinder Bare Reciprocating Compressor