Mycom GMT MI 2250 00 6 mdu. Paquete de compresor de tornillo rotativo (Mycom 250-VMD-2.6, 600 HP 400/600 V, FALTA MICRO PANEL)

Mycom GMT MI 2250 00 6 mdu. Paquete de compresor de tornillo rotativo (Mycom 250-VMD-2.6, 600 HP 400/600 V, FALTA MICRO PANEL)

Ram Industrieson Vizcaino Refrigeracion / RV Cooling Tech, SLU (España). Paquete de compresor de tornillo con refrigerante de amoníaco. Modelo: GMT MY 2250 00 6 mdu. Fecha: 01-09-09. Serie: 66677. Refrigerante: Amoniaco R-717. El paquete incluye un compresor de tornillo Mayekawa Mycom modelo: 250-VMD-2.6, serie 2535930. Fuga: 2,6 MPa/377 PSI. HIDRÁULICO: 3,9 MPa / 565 PSI. Hecho en Japón. Recipiente separador de aceite horizontal certificado por Ram Industrieson Vizcaino Refrigeracion SA Serie 66671. Presión nominal: 300 PSI (-54F / +300F). Motor eléctrico Dutchi NL: 600 HP, 2970 RPM, 400/600V, 50 Hz, trifásico (equivalente a 725 HP, 3600 RPM, 60 Hz).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EZPR04
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: GMT MY 2250 00 6 mdu.
  • Número de serie: 2535930
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Mycom
  • Modelo de paquete: GMT MY 2250 00 6 mdu.
  • Paquete SN: 66677
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 250-VMD-2.6
  • Compresor SN: 2535930
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Dutchi NL
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 600
  • RPM del motor: 2,970
  • Voltaje del motor: 400/600
  • Hercios del motor (Hz): 50
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Mycom GMT MI 2250 00 6 mdu. Paquete de compresor de tornillo rotativo (Mycom 250-VMD-2.6, 600 HP 400/600 V, FALTA MICRO PANEL)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente