Mycom GMT MY 2250 00 Paquete de compresor de tornillo rotativo de 6 mdu (Mycom 250-VMD-2.6, 725 HP 480 V, FALTA MICRO PANEL)

Mycom GMT MY 2250 00 Paquete de compresor de tornillo rotativo de 6 mdu (Mycom 250-VMD-2.6, 725 HP 480 V, FALTA MICRO PANEL)

Ram Industrieson Vizcaino Refrigeracion / RV Cooling Tech, SLU (España). Paquete de compresor de tornillo con refrigerante de amoníaco. Modelo: GMT MY 2250 00 6 mdu. Fecha: 01-09-09. Serie: 66676. Refrigerante: Amoniaco R-717. El paquete incluye un compresor de tornillo Mayekawa Mycom modelo: 250-VMD-2.6, serie 2535929. Fuga: 2,6 MPa/377 PSI. HIDRÁULICO: 3,9 MPa / 565 PSI. Hecho en Japón. Recipiente separador de aceite horizontal certificado por Ram Industrieson Vizcaino Refrigeracion SA Serie 66670. Presión nominal: 300 PSI (-54F / +300F). Motor eléctrico Dutchi NL: 725 HP, 3560 RPM, 480V, 748 Amperios, 60 Hz, trifásico.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EZPR03
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: GMT MY 2250 00 6 mdu
  • Número de serie: 2535929
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Mycom
  • Modelo de paquete: GMT MY 2250 00 6 mdu
  • Paquete SN: 66676
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 250-VMD-2.6
  • Compresor SN: 2535929
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Dutchi NL
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 725
  • RPM del motor: 3560
  • Voltaje del motor: 480
  • Amperios de motor: 748
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2009
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Mycom GMT MY 2250 00 Paquete de compresor de tornillo rotativo de 6 mdu (Mycom 250-VMD-2.6, 725 HP 480 V, FALTA MICRO PANEL)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente