Compresor alternativo Mycom N6B de 6 cilindros

Compresor alternativo Mycom N6B de 6 cilindros

Compresor alternativo Mycom de amoníaco accionado por correa. Modelo: N6B. N.° de serie: 10460. Número de cilindros: 6. Presión de fuga (PSIG): 313 HP, Presión de gas licuado (LP): 185. Presión de agua (PSIG): 470 HP, Presión de gas licuado (LP): 470.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHRC03
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N6B
  • Número de serie: 10460
  • Tipo de compresor: Reciprocating
Detalles del compresor alternativo
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 6
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N6B
  • Compresor SN: 10460
  • ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 102
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 77
  • Peso libras): 2,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Compresor alternativo Mycom N6B de 6 cilindros

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente