- Detalles del producto
Compresor alternativo Mycom N6WBHE de 6 cilindros
Compresor alternativo Mycom de amoníaco accionado por correa. Modelo: N6WBHE. N.° de serie: 637936. Número de cilindros: 6. Presión de fuga (PSIG): 313 HP, Presión de gas licuado (LP): 250. Presión de agua (PSIG): 470 HP, Presión de gas licuado (LP): 470.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GHRC04
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N6WBHE
- Número de serie: 637936
- Tipo de compresor: Reciprocating
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Mycom
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: N6WBHE
- Compresor SN: 637936
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 102
- Ancho (pulgadas): 55
- Altura (pulgadas): 77
- Peso libras): 2,800
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!