Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma III - 5 HP

Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma III - 5 HP

Bomba centrífuga sanitaria APV Serie Puma. Modelo: Puma III. Tamaño: 2-3. Número de serie: D295. Capacidad: 120 gpm a 50 psi. Desplazamiento por revolución: 0,022 gal. Diámetro del impulsor: 5-1/2 pulg. Motor eléctrico Leeson: 5 Hp, 3510 Rpm, 208-230/460 V, 13-12/6,0 A, 60 Hz, trifásico. El APV Puma III está diseñado para su uso en áreas de trabajo abiertas adyacentes a operaciones de procesamiento de plantas industriales, de alimentos, bebidas y lácteos. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 2 pies. 4 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP129
  • Fabricante: APV
  • Modelo: III
  • Número de serie: D295
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Centrífugo
  • Galones máximos por minuto GPM: 120
  • Desplazamiento por revolución (galones): 0.022
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Entrada
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: CUMBRE
  • Entrada/Salida 2: Salida
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: CUMBRE
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Sí
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3510
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 13-12/6.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Bomba Centrífuga Sanitaria APV Puma III - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente