Cámara de vapor de acero inoxidable, 575 galones

Cámara de vapor de acero inoxidable, 575 galones

Cámara de vapor de acero inoxidable: 575 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies de diámetro. x 6 pies 2 pulgadas de alto.
Diámetro de la entrada: 1 pie 4 pulg. Entradas: (1) puerto de entrada de líquido de 1 pie 4 pulg. de largo x 1 pie 4 pulg. de alto, (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4
India. puerto. Salidas: (1) 20 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de vapor, (1) 8 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto NPT,
(1) 3 pulgadas de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 16 pies 1 pulgada de alto (HB2).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CGCB007.a
  • Fabricante: Crown
  • Modelo: CD.24.B.GK
  • Número de serie: CD.24.1017
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Baldor Industrial Motor, 5 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 12/6 amps, 60 Hz, 3 phase. GS Kinney Vacuum Pump, Model: DK-30, S/N: 91-0320 D6547-5. Brook Motor, 1.5 hp, 200/400 V, 1425 rpm, 6 amps, 50 Hz, 3 phase
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 73
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 125
Detalles adicionales del producto
Cámara de vapor de acero inoxidable, 575 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente