- Detalles del producto
AK Robins Termo-Cojín Blanqueador Acero Inoxidable
Blanqueadora térmica con cojín AK Robins. Acero inoxidable. Modelo 2, N/S 95400. Correa de criba: 1/4 pulg. de espesor x 39 pulg. W. Motor Varidrive EE. UU.: N/S GP1029657, 2 hp, trifásico, 230/460 V, 9,1/4,5 amperios, relación de transmisión 187,0, rpm del motor 1.710. Bastidor 15-182T-41, tipo VAVTFGM. Salida: 4 pulg. (3) 1-1/2 pulg. Ancho del cinturón superior: 35 pulg., Ancho del cinturón inferior: 36 pulg. Longitud del cinturón superior aproximadamente: 16 pies. Longitud del cinturón inferior aproximadamente: 27 pies. Accesorios en cada lado . Dimensiones totales: 26 pies de largo x 5 pies de ancho x 8 pies de alto.
- Cantidad en stock: 499
- Fabricante: A.K. Robins
- Modelo: 2
- Número de serie: 95400
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!








