Tanque Roben de carcasa única de acero inoxidable - 16 galones

Tanque Roben de carcasa única de acero inoxidable - 16 galones

Tanque superior abierto Roben Single Shell, acero inoxidable, 16 galones, S/N 65331-1, Dimensiones interiores 14 pulgadas de diámetro x 24 pulgadas de alto. Dimensiones totales 17 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 42 pulgadas de alto con ( 4) patas de 17 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPPP289C.1a
  • Fabricante: Teledyne Laars Heating Systems
  • Número de serie: A94CD0072
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tanque Roben de carcasa única de acero inoxidable - 16 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente