Bomba centrífuga

Bomba centrífuga

Número de identificación de la bomba centrífuga. P21G6054C PB 7,5 hp 3505 rpm 230 460 V trifásico 60 hz 21 10,5 amperios.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 65.RBD2
  • Fabricante: Raypak
  • Modelo: H4-2500A-CEDRB
  • Número de serie: 9411120192
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Bomba centrífuga
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente