Recirculador de amoníaco de 54” Refrigeration Valves and Systems Corporation (RVS)

Recirculador de amoníaco de 54” Refrigeration Valves and Systems Corporation (RVS)

1994 Recirculador de amoníaco de 54” Refrigeration Valves and Systems Corporation (RVS) - 54” x 12'7”, 1000 galones. Modelo: RSK2779. S/N: 93718. Nat'l Bd: 6423. Capacidad: 750 TR @ +22 °F. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20 °F a 250 psi. 2003 Bomba centrífuga hermética Hansen Technologies, modelo: CNF 50-160/1, S/N: 411000 1128/11-01, capacidad: 29-220 gpm (6,5-50 m3/h), diámetro del impulsor: 6,22 pulg. Motor AGX, 13,5 hp (10,2 kW), 3380 rpm, 440 V, 16 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga hermética de 1993 Hansen Technologies, modelo: CNF 50-160, S/N: CH65423, capacidad: 29-220 gpm (6,5-50 m3/h), diámetro del impulsor: motor AGX de 6,22 pulg., 10 hp (7,4 kW), 3380 rpm, 440 V, 16 amperios, 60 Hz, trifásico. Tanque de aceite de Refrigeration Valves and Systems Corp., S/N: 93803, Nat'l Bd: 6142, MAWP: 300 psi a 300 °F, MDMT: -20 °F a 300 psi. Panel de control LB5 de niveles variables de amoníaco de Hansen Technologies. Entradas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) 8 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT (válvula de drenaje de aceite), (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones del recipiente: 54 pulgadas de diámetro x 12 pies 7 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 92 pulgadas de ancho x 12 pies de alto (ACN 500).
Detalles del producto
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Recirculador de amoníaco de 54” Refrigeration Valves and Systems Corporation (RVS)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente