Nelson Industries Inc. Silenciador universal - 1200 galones

Nelson Industries Inc. Silenciador universal - 1200 galones

Nelson Industries Inc. Silenciador universal: 1200 galones. Modelo: RDY-20. Número de serie: 2811-78. P/N: 57-3220-1. Entradas/salidas: (2) 20 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Dimensiones totales: 85 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 16 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCCB296.
  • Fabricante: Nelson Industries Inc.
  • Modelo: RDY-20
  • Número de serie: 2811-78
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Nelson Industries Inc. Silenciador universal - 1200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente