Newhaven NHD-0220DZ-FL-YBW Display

Newhaven NHD-0220DZ-FL-YBW Display

Newhaven Display. Part No: NHD-0220DZ-FL-YBW.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC96
  • Fabricante: Newhaven
  • Modelo: NHD-0220DZ-FL-YBW
  • Número de serie: 21088-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Peso libras): 3
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Newhaven NHD-0220DZ-FL-YBW Display

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente