Nickell Co. Inc Receptor de amoníaco horizontal (45 pulgadas x 130 pulgadas, 1101 galones)

Nickell Co. Inc Receptor de amoníaco horizontal (45 pulgadas x 130 pulgadas, 1101 galones)

Con una capacidad de retención estimada de 1101 galones, el receptor de amoníaco horizontal tiene una presión de trabajo máxima permitida de 250 PSI a 650 F. Temperatura del metal de diseño de -20 F a 250 PSI. Dimensiones totales del recipiente de 130L x 45dia.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EFN05
  • Fabricante: Nickell Co. Inc
  • Número de serie: 45191
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 45
  • Longitud del tanque (pulgadas): 130
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 1,101
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 42363
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 650 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 250 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 138
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 78
  • Peso libras): 5,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Nickell Co. Inc Receptor de amoníaco horizontal (45 pulgadas x 130 pulgadas, 1101 galones)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente