Máquina de hielo en escamas North Star Ice M90 de acero al carbono (refrigeración con amoníaco (R-717), 40 toneladas por día)

Máquina de hielo en escamas North Star Ice M90 de acero al carbono (refrigeración con amoníaco (R-717), 40 toneladas por día)

Máquina de hielo NorthStar de acero al carbono. Modelo: M90.820. N.º de serie: L51244. Capacidad: 40 toneladas diarias. Motor: 1,5 HP. Línea de succión: 15 cm. Línea de líquido: 5 cm.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FPMB01
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M90
  • Número de serie: L51244
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Motor Drive - 1.5 Hp, 230/460 Volt, 60 Hz, 3 Ph. (1) Motor Pump - 0.5 Hp.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 109
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 105
  • Peso libras): 11,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 82
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Máquina de hielo en escamas North Star Ice M90 de acero al carbono (refrigeración con amoníaco (R-717), 40 toneladas por día)