Máquina para hacer hielo en escamas Elite M20-SS-2014 de acero inoxidable de North Star Ice (refrigeración con amoníaco (R-717), 11 toneladas por día)

Máquina para hacer hielo en escamas Elite M20-SS-2014 de acero inoxidable de North Star Ice (refrigeración con amoníaco (R-717), 11 toneladas por día)

Máquina para hacer hielo de acero inoxidable Northstar usada. Modelo: M20-SS-2014. N.º de serie: 2771. Año de fabricación: 2014. Refrigerante anterior: R-717. Superficie de congelación: acero inoxidable. Línea de succión: 2-1/2 pulg. Línea de líquido: 1-1/4 pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BGC02
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M20-SS-2014
  • Número de serie: 2771
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 1/2 HP Drive Motor. (1) 1/2 HP Pump Motor.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 52
  • Peso libras): 3,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2014
  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Máquina para hacer hielo en escamas Elite M20-SS-2014 de acero inoxidable de North Star Ice (refrigeración con amoníaco (R-717), 11 toneladas por día)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente