North Star Ice M40 SS LMG-95 Máquina de hielo en escamas (refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 22,6 toneladas por día)

North Star Ice M40 SS LMG-95 Máquina de hielo en escamas (refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 22,6 toneladas por día)

Máquina de hielo en escamas North Star Ice M40 SS LMG-95 (refrigeración con amoníaco, 22,6 toneladas por día) Superficie de congelación de acero inoxidable y soporte estructural de acero inoxidable. N.º de serie 0308. Dimensiones generales con soporte estructural y modificación de tuberías: 96 largo x 66 ancho x 82 alto. Peso 4800 libras.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF19-08
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M40 SS LMG-95
  • Número de serie: 308
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 96
  • Ancho (pulgadas): 66
  • Altura (pulgadas): 82
  • Peso libras): 4800
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1995
  • Hoja de especificaciones disponible: No
North Star Ice M40 SS LMG-95 Máquina de hielo en escamas (refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 22,6 toneladas por día)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente