North Star Ice M60-79C Máquina de hielo en escamas (refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 45 toneladas por día)

North Star Ice M60-79C Máquina de hielo en escamas (refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 45 toneladas por día)

Máquina de hielo en escamas NorthstarM60-79C (refrigeración con amoníaco, 45 toneladas por día) Número de serie: 4816. Producción de 45 toneladas de hielo por día. Utilizado anteriormente con Amoníaco (R717 | NH3). Se incluye un motor de 1 HP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FPM01
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M60-79C
  • Número de serie: 4816
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 715
  • Voltaje del motor: 190/380
  • Amperios de motor: 4.6/2.3
  • Hercios del motor (Hz): 50
  • Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 107
  • Ancho (pulgadas): 76
  • Altura (pulgadas): 89
  • Peso libras): 7,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
North Star Ice M60-79C Máquina de hielo en escamas (refrigeración de amoníaco (R-717 | NH3), 45 toneladas por día)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente