North Star Ice M90 ​​SS: 48,6 toneladas por día

North Star Ice M90 ​​SS: 48,6 toneladas por día

Máquina de hielo en escamas Northstar M90 SS - N.º de serie 1334. 48,6 toneladas por día. Fabricado en 2003. Peso: 10,500 LBS. Longitud: 10'.

Haga clic aquí para ver un vídeo


Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NSF19-05
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M90 SS
  • Número de serie: 1334
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120
  • Peso libras): 10500
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2003
North Star Ice M90 ​​SS: 48,6 toneladas por día
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente