North Star Ice Máquina de hielo en escamas de acero inoxidable M20-SS-RFS-08 (refrigeración con halocarbono (freón), 11 toneladas por día, poco uso)

North Star Ice Máquina de hielo en escamas de acero inoxidable M20-SS-RFS-08 (refrigeración con halocarbono (freón), 11 toneladas por día, poco uso)

Máquina de hielo inoxidable Northstar. Modelo: M20-SS-RFS-08. Número de serie: 2160. Año de fabricación: 2008. Línea de succión: 2 1/2 pulg. Línea de líquido: 1 1/4 pulg. Refrigerante anterior: R-401A. Superficie de congelación: Acero inoxidable. Ligeramente utilizado sólo en pruebas. Esta unidad fue comprada nueva y luego instalada y probada por el propietario anterior. Esta unidad se compró únicamente para pruebas y no se utilizó en producción. Se utilizó en pruebas sólo durante unos meses y no se ha utilizado desde entonces.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LIQ04
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M20-SS-RFS-06
  • Número de serie: 2160
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Lesson - HP: 1/2, RPM: 1725, Hz: 60, Volts: 208-230/460, FLA: 1.9-2/1 SFA: 2.1-2.2/1.1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 4,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2008
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
North Star Ice Máquina de hielo en escamas de acero inoxidable M20-SS-RFS-08 (refrigeración con halocarbono (freón), 11 toneladas por día, poco uso)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente