North Star Ice Stainless Steel M40-SS-LMC-94 Flake Ice Maker (19.3 Ton Day)

North Star Ice Stainless Steel M40-SS-LMC-94 Flake Ice Maker (19.3 Ton Day)

North Star Flake Ice Makers. Model: M40-SS-LMC-94. Serial No: 0227. Year: 1997. Freezing Surface: Stainless Steel. Previously ran with ammonia. Nominal Capacity: 19.3 tons per 24 hours (-25 F evaporating temperature).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MDGE01
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M40-SS-LMC-94
  • Número de serie: 0227
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Speed Reducer Motor - 3/4 Hp, 230/460 Volt, 3 Ph. Pump Motor - 1/2 Hp.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 83
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 75
  • Peso libras): 5,700
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
North Star Ice Stainless Steel M40-SS-LMC-94 Flake Ice Maker (19.3 Ton Day)