Northman SWH-G02-C2-A120-10-N Directional Control Valve (4500 PSI)

Northman SWH-G02-C2-A120-10-N Directional Control Valve (4500 PSI)

Northman Directional Control Valve. Part No: SWH-G02-C2-A120-10-N. Maximum Operating Pressure: 310 BAR(4500 PSI).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PDSB29
  • Fabricante: Northman
  • Modelo: SWH-G02-C2-A120-10
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 3
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Northman SWH-G02-C2-A120-10-N Directional Control Valve (4500 PSI)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente