Northstar M5 SS + Paquete completo de refrigeración con freón (2,5 toneladas/día)

Northstar M5 SS + Paquete completo de refrigeración con freón (2,5 toneladas/día)

Año 2000 Hielo en escamas Northstar M5 SS: 2,5 toneladas por día. Incluye paquete completo de refrigeración con freón que incluye compresor Carrier 2001 con válvulas de láminas nuevas y condensador.

Anteriormente se usaba ligeramente en Oregon Seafoods en Coos Bay. ¡Funciona muy bien y pronto fabricará hielo para ti!

Se envía en dos paletas, 1) 4'L x 5'Wx 4'H + 1,102 LBS 2) 4'L x 4'Wx 4'H + 644 lbs.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHAW01
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M5 SS
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Northstar M5 SS + Paquete completo de refrigeración con freón (2,5 toneladas/día)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente