Novar XIO-8U-B Universal Input Analog Output

Novar XIO-8U-B Universal Input Analog Output

Novar Universal Input Analog Output. CAT No: XIO-8U-B. Rating: 22 to 28 VAC, 50/60 Hz, 10 VA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC121
  • Fabricante: Novar
  • Modelo: XIO-8U-B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 10
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Novar XIO-8U-B Universal Input Analog Output