- Detalles del producto
Laminadora Nuova Euromec
1996 Laminadora Nuova Euromec. Modelo: 22LA/1. S/N: 01547. Ancho de la correa: 16 pulgadas. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 16 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto. Dimensiones de la tolva de alimentación: 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho. La unidad está equipada con un . x 18-1/2 pulg. W prensa. Motor Isgev, 1 hp, 1700 rpm, 480 V, 1,55 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad Montovario. Altura de salida del transportador: 21 pulgadas. Entradas: (1) entrada de 12 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 16 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto (HB2)
- Cantidad en stock: SNSL062.1
- Fabricante: Nuova Euromec
- Modelo: 22LA/1
- Número de serie: 1547
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Isgev
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 1700
- Voltaje del motor: 480
- Amperios de motor: 1.55
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 38
- Ancho (pulgadas): 37
- Altura (pulgadas): 39
- Año de fabricación: 1996
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!





















