Nuevo Freidora eléctrica de donuts de acero inoxidable 1994 DCA sin usar,

Nuevo Freidora eléctrica de donuts de acero inoxidable 1994 DCA sin usar,

Freidora eléctrica de donuts de acero inoxidable DCA 1994 nueva, sin usar. Modelo: RFR 134. S/N: 105. Requisitos eléctricos: 13,9 kW, 208 V, 60/60 Hz, trifásico. Dimensiones del tanque del sumidero de aceite: 34 pulgadas de largo x 25-1/4 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto. Capacidad: 20,5 galones (nivel alto), 16,5 galones (nivel bajo). Indicador de nivel de aceite. Tapa de la freidora: 36-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 1-1/4 pulgadas de alto. Válvula de flujo de aceite equipada; 1/4 de graduación. Interruptor regulador de calor: 0-400 °F con reinicio. Luces indicadoras para calentadores 1-3 y límite alto. Dimensiones totales: 37-1/2 pulgadas de largo x 33 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto (BG) cont-17.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH405b.4a
  • Fabricante: DCA
  • Modelo: RFR 134
  • Número de serie: 105
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Nuevo Freidora eléctrica de donuts de acero inoxidable 1994 DCA sin usar,
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente