Nuevo par constante Allen-Bradley

Nuevo par constante Allen-Bradley

Torque constante Allen-Bradley, S/N MF00DE75, CAT 1336, B100-EOH SER A. Trifásico, variador de CA, entrada A153.0, 50/60 Hz, 380/415/460 voltios, 10,10/11,0/122,0 KVA. Salida A 150,0, 0-250 Hz, 380/415-460 voltios, 99,0/108,0/120/0 KVA. Dimensiones totales 25 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW826.2
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Número de serie: MF00DE75
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: 3 phase, AC drive, Input A153.0, 50/60 Hz, 380/415/460 volt, 10.10/11.0/122.0 KVA. Output A 150.0, 0-250 Hz, 380/415-460 volt, 99.0/108.0/120/0 KVA.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 45
Detalles adicionales del producto
Nuevo par constante Allen-Bradley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente