Nuevos motores Baldor y Century de 1/2 a 1 HP

Nuevos motores Baldor y Century de 1/2 a 1 HP

(5) Motores nuevos Baldor y Century de 1/2 a 1 hp: la mayoría de 1750 y 1725 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDGF049.1
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 5
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (5) New Baldor and Century .5 to 1 hp Motors - Most 1,750 and 1,725 rpm.
  • Fabricante de motores: Baldor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Nuevos motores Baldor y Century de 1/2 a 1 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente