Nutrifaster, Inc. N450 Exprimidor centrífugo comercial

Nutrifaster, Inc. N450 Exprimidor centrífugo comercial

Nutrifaster, Inc. Exprimidor centrífugo comercial. Modelo: N450. Capacidad: Produce 1 litro de jugo en segundos a partir de frutas y verduras. Material de construcción: acero inoxidable. Motor: 1,25 HP, 3450 RPM, 110 voltios, 60 Hz, 1056 vatios. Abertura del tubo de alimentación aprox. El diámetro del tubo de descarga de pulpa de 2-1/2 pulg. x 1-3/4 pulg. es de 3-3/4 pulg. El extractor de jugo comercial Nutrifaster N450 está diseñado para uso comercial intensivo y es ideal para bares de jugos y gimnasios. , spas, restaurantes e instituciones donde hay demanda de jugo fresco. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 1 pie 2-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/2 pulgadas de alto (ACN24).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JJTT13
  • Fabricante: Nutrifaster, Inc.
  • Modelo: N450
  • Número de serie: 450100748
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Nutrifaster, Inc. N450 Exprimidor centrífugo comercial
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente