Olla de recuperación de aceite Morfab - 12 galones

Olla de recuperación de aceite Morfab - 12 galones

Olla de recuperación de aceite Morfab. Capacidad aproximada: 12 galones. Clasificación ASME de 250 lb -20 a 650 °F y 100 lb a -50 °F. Úselo con un acumulador de baja temperatura con amoníaco. Incluye válvulas de entrada y salida y válvula de alivio única. El tamaño de 10 x 36 pulgadas incluye base de soporte en ángulo. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 32 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LCNM011.
  • Fabricante: Morfab Company
Detalles del tanque
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Olla de recuperación de aceite Morfab - 12 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente