Olney Roto Tamiz/Arandela, Modelo 18

Olney Roto Tamiz/Arandela, Modelo 18

Tamiz/arandela Olney Roto. Modelo 18. S/N: 95R300. Tamaño del tamiz: 0.060 o #14. Apertura total: 18 pulg. de diámetro. Abertura de alimentación: 12 pulg. de diámetro. (2) salidas: 6-1/2 pulg. y 3 pulg. (5) pulverizadores. Volumen del tanque (desde la parte inferior de la pantalla): 90 galones. Volumen del tanque (desde la sección media de la pantalla): 125 galones. Dimensiones interiores del tanque: 39-1/2 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 20-1/2 pulgadas de alto (hasta la parte inferior de la pantalla). 39-1/2 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto (hasta la sección media de la pantalla). Motor Reliance, 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 11/5,5 amperios, 60 Hz, monofásico, relación de reducción 2:7. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GM373a.4a
  • Fabricante: Geo J. Olney, Inc.
  • Modelo: 18
  • Número de serie: 95R300
Detalles del tanque
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Olney Roto Tamiz/Arandela, Modelo 18
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente