- Detalles del producto
Orion H77/15 Automatic Pallet Wrapper
Orion Automatic Pallet Wrapper. Model: H77/15. Serial No:2000-1211199. Power Supply - 115V/60Hz/15Amps/1Ph. Maximum Load Size: 55"Wx55"Lx82"H. Weight Capacity: 4000 lbs Dynamic, 8000 lbs. Static.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HCIJ03
- Fabricante: Orion
- Modelo: H77/15
- Número de serie: 2000-1211199
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Voltaje del motor: 115
- Amperios de motor: 15
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 96
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 85
- Peso libras): 1,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2000
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!