Oruga 10,000 Lb. Carretilla elevadora telescópica diésel 4x4x4

Oruga 10,000 Lb. Carretilla elevadora telescópica diésel 4x4x4

Carretilla elevadora telescópica Caterpillar 4x4x4 2005. Modelo: TH560B. Clasificación de capacidad de carga: 10,000 lb. Brazo telescópico de cuatro secciones hasta una distancia total de 55 pies. Altura máxima de elevación: 44 pies 3 pulgadas. Alcance horizontal máximo: 30 pies 2-½ pulgadas. Capacidad en alcance máximo: 4000 lb (con estabilizadores .) Motor: diésel de 4 cilindros. Tamaño de neumático: 14.00-24TG, Volante: 94.9 hp. Esta unidad cuenta con: neumáticos rellenos de espuma para mayor protección en condiciones peligrosas, capota de seguridad, carro inclinable, tres modos de dirección para mejorar la maniobrabilidad, estabilizadores, sistema hidráulico auxiliar y nivelación hidráulica. Los manipuladores telescópicos Caterpillar ofrecen cabinas espaciosas y asientos con suspensión para mayor comodidad. El joystick de una sola palanca contiene todas las funciones de la pluma para una fácil operación. Dimensiones totales (completamente retraído): 26 pies de largo x 8 pies 7 pulgadas de ancho x 9 pies 2 pulgadas de alto. Lectura del contador horario: 2804 horas (ACN118a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBHT1619.500
  • Fabricante: Caterpillar
  • Modelo: TH560B
  • Número de serie: CRX06140 / MP405708
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 312
  • Ancho (pulgadas): 103
  • Altura (pulgadas): 110
  • ACN: 118a
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
Oruga 10,000 Lb. Carretilla elevadora telescópica diésel 4x4x4
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente