OSMO Osmonics Ósmosis inversa (R/O) y patín de ozono

OSMO Osmonics Ósmosis inversa (R/O) y patín de ozono

OSMO Osmonics Osmosis Inversa (R/O) y Ozono Skid. Controles de Benfield Control Systems, serie 008531. OSMO Osmonics E4 Skid. Modelo E4-5400-DLX. Serie: 02-1160924-06. Tasa de permeado a +77 F: 3,75 GPM. Tasa de concentración: 1,16 GPM. Presión de entrada mínima/máxima: 30/60 PSIG. Bomba Tonkaflo SS1816X. Patín OSMO Osmonics E4. Modelo E4-7200-DLX. Serie: 01-1160939-09. Tasa de permeado a +77 F: 5,00 GPM. Tasa de concentración: 1,59 GPM. Presión máxima: 250 PSIG. Presión mínima: 160 PSIG. Bomba Tonkaflo SS1816X. También incluye: detector de ozono, analizador de cloro, bombas centrífugas sanitarias de acero inoxidable Waukesha Cherry-Burrell, tanque de descanso, válvulas de control, tanque de equilibrio, filtros, tanque suavizante Magnum CV942F, unidad de desinfección ultravioleta Aquafine (esterilizador UV), filtración USF modelo T910601-000, tipo 21TK03A-2-IP, etc. Dimensiones totales: 16 pies 2 pulgadas de largo x 4,5 pies de ancho x 9,5 pies de alto. La unidad se puede separar por la mitad a lo largo si es necesario.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH143
  • Fabricante: OSMO Osmonics
  • Modelo: E4-5400-DLX / E4-7200-DLX
  • Número de serie: 02-1160924-06 / 01-1160939-09
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Tonkaflo and Waukesha Cherry Burrell
  • Descripción(es) de la bomba: Tonkaflo SS1816X Pump and Sanitary stainless centrifugal pumps, break tank, control valves, balance tank, filters, Magnum CV942F softner tank, Aquafine ultraviolet disinfection unit (UV Sterilizer), USF Filtration model T910601-000, type 21TK03A-2-IP, etc.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 194
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 114
Detalles adicionales del producto
OSMO Osmonics Ósmosis inversa (R/O) y patín de ozono
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente