- Detalles del producto
Pacific Packaging Machinery, Inc. Llenadora a presión rotativa de 10 estaciones
Pacific Packaging Machinery, Inc. Llenadora a presión rotativa de 10 estaciones. Capacidad de rendimiento: 180 contenedores por minuto dependiendo del tamaño del contenedor. Diámetro máximo de la botella: 4 pulg. Altura máxima de la botella: 6-1/2 pulg. Altura del transportador: 37-3/4 pulg. Correa de enlace metálico: la longitud útil es 96 pulg. x 3,25 pulg. De ancho (la longitud total de la correa es 204 pulg. . Bomba de desplazamiento positivo Waukesha: modelo: P25. Esta máquina inicialmente llenaba contenedores de margarina de 16 onzas. Dimensiones totales: 8 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (XMR36a) (ACN1925-74) (H).
- Cantidad en stock: END88294.10
- Fabricante: Pacific Packaging Machinery, Inc.
- Número de serie: 1149
- Tipo de llenado/taponado: Pressure Filler
- En línea/rotativo: Rotary
- Capacidad por minuto: 180
- # de cabezas: 10
- Tolva de tapa incluida.: No
- Tolva de tapa incluida.: No
- ¿Incluye taponadora? No
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 182 TC
- Longitud (Pulgadas): 106
- Ancho (pulgadas): 54
- Altura (pulgadas): 100
- ACN: 1925-74
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!







































