Packard Inc Electric Motor (0.75 Hp, 208/230 Volts)

Packard Inc Electric Motor (0.75 Hp, 208/230 Volts)

Packard Inc Electric Split Capacitor Motor. Part No: 322P788. Serial No: 4L00. Power Supply: 0.75 HP, 208/230 Volts, 1355/1250/1150 RPM, 60 Hz, 1.8 Rated Amps, 1 Ph.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC173
  • Fabricante: Packard Inc
  • Modelo: 322P788
  • Número de serie: 4L00
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Packard Inc
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1,350
  • Voltaje del motor: 208/230
  • Amperios de motor: 1.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
  • Tamaño del bastidor del motor: 42Y
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Packard Inc Electric Motor (0.75 Hp, 208/230 Volts)